{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur×profondeur en E | 27×36 E | |
| Hauteur | 862 mm | |
| Largeur | 565 mm | |
| Profondeur | 725 mm | |
| Largeur en E | 27E | |
| Profondeur en E | 36E | |
| Hauteur utile | 600 mm | |
| Hauteur utile pour tiroirs | 600 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 459 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 612 mm | |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| ⌀ roue | 100 mm | |
| ⌀ roulette fixe | 100 mm | |
| ⌀ roulette directrice | 100 mm | |
| Avec rebord | oui | |
| Nombre de tiroirs | 5 | |
| Charge admissible max. | 600 kg | |
| Matériau tablette | Tôle d'acier avec caoutchouc strié | |
| Tablette | oui | |
| Exécution | à roulettes; avec tiroirs | |
| Exécution rebord | 4 côtés | |
| Poignée | oui | |
| Emplacement poignée | Face avant | |
| Poids | 102 kg | |
| Type de produit | Armoires roulantes |
| Référence article | 942946 860/5 | |
| EAN / GTIN | 4045197676238 | |
| Réf. fabricant | 942946 860/5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |