{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 27×36 E | |
| Largeur en E | 27E | |
| Profondeur en E | 36E | |
| Hauteur frontale | 100 mm | |
| Hauteur utile | 82 mm | |
| Largeur utile | 459 mm | |
| Profondeur utile | 612 mm | |
| Hauteur parois | 77 mm | |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
| Type de produit | Tiroir |
| Référence article | 942926 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197379283 | |
| Réf. fabricant | 942926 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |