{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 60 kg | |
| Matière | galvanisé | |
| Largeur | 700 mm | |
| Profondeur | 625 mm | |
| Largeur utile | 700 mm | |
| Profondeur utile | 660 mm | |
| Epaisseur | 35 mm | |
| Domaine d'utilisation | Armoire grande capacité | |
| Type de produit | Tablette |
| Référence article | 942550 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406135935 | |
| Réf. fabricant | 942550 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |