Bac pour équipements d'élingage et élingues, Type: 20

Réf.: 942197 20
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 15

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 15 kg
Hauteur 85 mm
Largeur 407 mm
Profondeur 130 mm
pour profondeur d’armoire en G 20
Charge admissible 15 kg
Type de produit Bac-tablette

Identification et classification

Référence article 942197 20
EAN / GTIN 4069515000987
Réf. fabricant 942197 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs pour armoires verticales à panneaux perforés 942111942173.

Adapté(s) pour:

Armoires profondeur 20G.

Livraison:

Avec 3 × plaques de base GARANT easyFix 955820 réf. 2.

Coloris:

Bacs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes et maintenir les portes fermées.
  • Panneaux perforés pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • 2.2.1.
  • Rallonges verticales à panneau perforé pour armoire verticale destinées à la fixation de porte-outils, de bacs ou d’accessoires pour panneaux perforés, ainsi que de crochets et supports GARANT Easyfix.
  • Les tablettes ne peuvent pas être accrochées aux rallonges.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les panneaux perforés ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés