Paroi arrière, Tiroir largeur 56G, pour hauteur d'échelle: 2500mm

Réf.: 935410 2500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Pour hauteur d'échelle 2 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi arrière

Identification et classification

Référence article 935410 2500
EAN / GTIN 4062406107994
Réf. fabricant 935410 2500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Absolument nécessaires par rayonnage pour la stabilisation. Pour montage dans les rayonnages de profondeur 20G et 24G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.