• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paroi arrière, Tiroir largeur 26G, pour hauteur d'échelle: 2200mm

Réf.: 935401 2200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Pour hauteur d'échelle 2 200 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi arrière

Identification et classification

Référence article 935401 2200
EAN / GTIN 4062406107802
Réf. fabricant 935401 2200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Absolument nécessaires par rayonnage pour la stabilisation. Pour montage dans les rayonnages de profondeur 20G et 24G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.