Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Tiroir, Hauteur frontale: 180mm

Réf.: 934194 180
180

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Couleurs disponibles: Corps RAL 7035, façades RAL 5018, 7016, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Couleurs disponibles Corps RAL 7035, façades RAL 5018, 7016, 5005
Hauteur 185 mm
Largeur 590 mm
Profondeur 620 mm
Hauteur frontale des tiroirs 180 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Type de produit Tiroir

Identification et classification

Référence article 934194 180
Réf. fabricant 934194 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec galets en Delrin. Pour montage sous des plans de travail.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades au choix en: bleu signal RAL 5005, bleu turquoise RAL 5018, gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.