{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Surface utile de tiroir en G | 46×24 | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 46×24G | |
| Hauteur frontale | 100 mm | |
| Hauteur utile | 75 mm | |
| Largeur utile | 1 150 mm | |
| Profondeur utile | 600 mm | |
| Largeur utile en G | 46 | |
| Profondeur utile en G | 24 | |
| avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
| Domaine d'utilisation | Armoire à outils | |
| Poids | 20 kg | |
| Type de produit | Tiroir |
| Référence article | 931453 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406066161 | |
| Réf. fabricant | 931453 100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |