Exécution:
Armoire à outils entièrement équipée en 24×24G, avec tiroirs 20×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
Placement:
Hauteur frontale des tiroirs mm: 150, 150
Coloris:
Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.
Remarque(s):
Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
Warning:
Utilisation normale- Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
- Tiroirs pour le rangement d’outils.
- Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
- Pour usage industriel à l’intérieur.
- Utilisation sur des sols secs et fermes.
- N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
- Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
- Ancrer l’armoire au sol.
- Lors de la conversion en armoire roulante, remplacer les tiroirs par des tiroirs GridLine avec système de déverrouillage individuel à une seule main.
- Pour la charge admissible des roulettes, tenir compte du poids du caisson.
- En cas de garnissage libre, respecter la hauteur utile.
- Combinable avec les roulettes GridLine code art.
- 958480 réf. 24 ou 28.
- Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
- Equiper uniquement avec des tiroirs GridLine avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main.
- Après l’arrêt, bloquer les roulettes directrices en actionnant les freins d’arrêt.
- Armoire de raccordement d’angle pour armoires à outils de 700 mm de profondeur (28G).
- Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
- Pour équipement avec une garniture de tiroir GridLine avec logement d’outils.
- Combinable avec les armoires GridLine de hauteur et de profondeur identiques.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
- Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
- Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
- Ne pas déposer les objets de manière brusque.
- Ne rien placer ou déposer sur l’armoire roulante.
- Ne pas transporter de personnes.
- Non combinable avec des roulettes.
- Ne pas ouvrir plusieurs tiroirs en même temps.
- Armoire d’outillage CNC non combinable avec des roulettes.