{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Hauteur au-dessus du plan de travail | 210 mm | |
| Profondeur | 75 mm | |
| Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Type de courant | AC | |
| Interrupteur marche/arrêt | non | |
| Nombre de prises de type F | 2 | |
| Type de prise | F | |
| Pour type | 1000 | |
| Type de produit | Modules énergie |
| Référence article | 929670 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118709 | |
| Réf. fabricant | 929670 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |