Goulotte de câbles, pour longueur entre 2 piètements: 1800mm

Réf.: 928770 1800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour longueur entre 2 piètements (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 100 mm
Largeur 1 800 mm
Profondeur 40 mm
Type de produit Guide-câbles

Identification et classification

Référence article 928770 1800
EAN / GTIN 4062406117740
Réf. fabricant 928770 1800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Goulotte de câbles pour fixation sur la paroi arrière de l'établi, sous le plan de travail.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.