Exécution:
Dimension 1000×1000 mm.
En tôle d’acier,
structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de
câbles et de
connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):1 × bloc de distribution
928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles
928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.
Possibilité d'équipement avec au total 16 modules individuels (avec chacun 8 modules par côté) avec chacun 1 division 1E
928470.
Description:
Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):- Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
- Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
- Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
- Section des câbles préconfectionnés:
3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de protection 1
- Classe de protection IP 20.
Adapté(s) pour:
Remarque(s):
Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu’à la connexion des fiches et prises aux câbles !
Warning:
Utilisation normale- Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
- Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
- Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
- Pour usage industriel à l’intérieur.
- Utilisation sur des sols secs et fermes.
- Utiliser uniquement dans un environnement sec.
Mauvais usage raisonnablement prévisible- Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
- Ne pas transporter de personnes.
- Ne pas utiliser dans les zones en pente.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
- Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
- Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
- Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
- Ne pas apporter de modifications.