Bras pivotant double multiconfort pour fixation sur table, Nombre d'articulations: 2

Réf.: 928298 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'articulations Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux bras 333 mm
Plage de pivotement 360 degré
Angle de pivotement 75 degré
Nombre d'articulations 2
Charge admissible 2 kg - 7 kg
Type de produit Support pour écran/clavier

Identification et classification

Référence article 928298 2
EAN / GTIN 4009729068502
Réf. fabricant 990+4019+000
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant tridimensionnel en aluminium et plastique, avec ressort à gaz comprimé pour un réglage aisé et ergonomique de l'écran. Plage de pivotement horizontal (180°) et vertical (75°), possibilité d’incliner l’écran. Positionnement horizontal de l'écran possible.
Fixation aisée de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Guidage du câble via le couvercle en plastique. Fixation polyvalente (serre-joint, trou de câble et vis autoperceuse) pour épaisseur de plateau de 10 à 50 mm.
Largeur d’écran maximum: 656 mm ou 27 pouces. Pivotant sur 360°, avec butée réglable sur 180°.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation VESA 75/100, de 2 à 7 kg.

Coloris:

Argenté.

Téléchargements et documents

Produits adaptés