{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Largeur | 404 mm | |
| Profondeur | 288 mm | |
| Hauteur montage | 170 mm | |
| Porte-à-faux bras | 573 mm | |
| Inclinaison réglable | 25 degré | |
| Nombre d'articulations | 2 | |
| Charge admissible | 10 kg | |
| Type de produit | Support pour écran/clavier |
| Référence article | 928275 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406211691 | |
| Réf. fabricant | 966+0119+003 | |
| Fabricant/personne responsable | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com |