Bras pivotant multimédia double avec support multifonction, Nombre de bras pivotants: 2

Réf.: 928272 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bras pivotants Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 510 mm
Profondeur 111 mm
Porte-à-faux bras 209 mm - 295 mm
Plage de pivotement 15 degré
Type de produit Support pour écran/clavier

Identification et classification

Référence article 928272 2
EAN / GTIN 4009729074107
Réf. fabricant 968+0119+002
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant double aisément réglable en aluminium anodisé de haute qualité, tôle d'acier poudrée et plastique. Pour fixation sur des panneaux perforés en tôle. Pour deux écrans jusqu'à 30 pouces ou largeur d'écran d'env. 680 mm. Porte-à-faux du bras pivotant: 209 – 295 mm. Plage de pivotement horizontal 15°. Charge admissible 2 × 7 kg. Montage aisé de l'écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Avec support de câble.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation 75/100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés