Panneau perforé double face, Pour type: 1000

Réf.: 928071 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 481 mm
Largeur 920 mm
Profondeur 25 mm
Pour type 1000
Charge admissible 100 kg
Exécution panneau perforé des deux côtés
Poids 12 kg
Type de produit Panneau perforé

Identification et classification

Référence article 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Réf. fabricant 928071 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les panneaux perforés double face peuvent être garnis sur les deux faces indépendamment l’un de l’autre.
Panneaux perforés en tôle d’acier repliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux/parois perforées.
En tôle d’acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés