Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur: 900mm

Réf.: 927720 900
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 900 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 800 mm
Largeur utile 550 mm
Hauteur utile pour tiroirs 800 mm
Nombre de tiroirs 0
Nombre de plateaux coulissants 0
Nombre de portes 0
Exécution pour garnissage libre
Poids 23,6 kg
Type de produit Bâti d’établi

Identification et classification

Référence article 927720 900
EAN / GTIN 4062406111717
Réf. fabricant 927720 900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti 24G pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.
Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 200 à 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine Vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Les bâtis au sol ne sont pas combinables avec une paroi latérale ni avec un rail d’alimentation à l’arrière.

Téléchargements et documents

Produits adaptés