{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 600 mm | |
| Largeur | 400 mm | |
| Profondeur | 650 mm | |
| Largeur utile | 350 mm | |
| Poids | 17,9 kg | |
| Type de produit | Bâti d’établi |
| Référence article | 927400 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406109653 | |
| Réf. fabricant | 927400 600 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |