Bâti 16G pour dispositif de déplacement vertical rabattable et étau, Hauteur: 600mm

Réf.: 927321 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Hauteur utile 570 mm
Largeur utile 280 mm
Profondeur utile 600 mm
Poids 23,9 kg
Type de produit Piètement

Identification et classification

Référence article 927321 600
EAN / GTIN 4062406108472
Réf. fabricant 927321 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bâti 16G en construction d'acier robuste. Porte verrouillable par serrure à cylindre. Tiroir non verrouillable.
Pour dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967565 réf. 120 et étau 967100 réf. 120 (non fournis).

Placement:

Hauteur de porte mm: 575

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 200 à 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine Vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Les bâtis au sol ne sont pas combinables avec une paroi latérale ni avec un rail d’alimentation à l’arrière.

Téléchargements et documents

Produits adaptés