• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plateaux de travail avec revêtement Eterlux, Profondeur 800 mm, Long. plan de travail: 1000mm

Réf.: 926285 1000
Prix par 1 Unité (CHF 360,00 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur 50 mm
Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Epaisseur revêtement 2,7 mm
Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Couleur surface du plan de travail gris clair
Exécution lisière 4 côtés
Lisière en ABS 3 mm
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 926285 1000
EAN / GTIN 4062406106669
Réf. fabricant 926285 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profondeur de plan 800 mm, épaisseur 50 mm: Les trous sous le plan de travail doivent être percés par le client.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés