• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plan de travail GARANT GreenPlus, épaisseur 50 mm en bambou encollé en croix, Profondeur 800 mm, Long. plan de travail: 1000mm

Réf.: 926005 1000
Prix par 1 Unité (CHF 288,75 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Durabilité GARANT GreenPlus
Longueur 1 000 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur 50 mm
Matériau plan de travail Bambou
Revêtement plan de travail rectifié, huilé sans résidus
Type de produit Plateaux d'établis

Identification et classification

Référence article 926005 1000
EAN / GTIN 4062406218942
Réf. fabricant 926005 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Profondeur de plan 800 mm, épaisseur 50 mm: Les trous sous le plan de travail doivent être percés par le client.
Plan de travail non prépercé. Les alésages doivent être réalisés par le client.

Téléchargements et documents

Produits adaptés