• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bloc d’alimentation pour établis hexagonaux, Type: 0

Réf.: 925885 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 182 mm
Largeur 790 mm
Profondeur 684 mm
Type de produit Modules énergie

Identification et classification

Référence article 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Réf. fabricant 925885 0
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d'acier avec recouvrement en hêtre multiplis.
Epaisseur plan de travail 25 mm.
Surface du plan de travail huilée.
Avec 18× 928470 réf. 0/1.

Placement:

par poste de travail: 3× 928470 réf. 0/1

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés