Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeux de clés mixtes à cliquet, Nombre d'outils: 10

Réf.: 923951 10

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 176

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 176 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 176 mm
Nombre d'outils 10
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 923951 10
EAN / GTIN 4045197965820
Réf. fabricant 923951 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 923900 réf. 923951: 1 pièce
Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet 614810 réf. 10
(8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19): 1 pièce

Téléchargements et documents

Produits adaptés