{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de construction | Construction en tube d'acier | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Hauteur établi | 850 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
| Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 850 mm | |
| Longueur plan de travail | 1 500 mm | |
| Profondeur plan de travail | 750 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Largeur bâti | 1 300 mm | |
| Profondeur bâti | 700 mm | |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 525 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
| ⌀ roulette fixe | 100 mm | |
| ⌀ roulette directrice | 100 mm | |
| Matériau roue | Caoutchouc plein | |
| Type de fiche, entrée | F | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Nombre de tiroirs | 2 | |
| Nombre de portes | 2 | |
| Charge admissible max. unité mobile | 400 kg | |
| Matériau plan de travail | Bambou | |
| Surface plan de travail | vernis incolore | |
| ComfortClose | non | |
| Pare-chocs | non | |
| Poignée | non | |
| Escamotable | oui | |
| Poids | 139,6 kg | |
| Type de produit | Etabli mobile |
| Référence article | 923651 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406086008 | |
| Réf. fabricant | 923651 1500 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |