Etabli, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1500mm

Réf.: 921057 1500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1500
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 950
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 800
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 800 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Ready-to-go
Hauteur 950 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 300 mm
Profondeur bâti 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 625 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de tiroirs 4
Poids 136,5 kg
Type de produit Etabli

Identification et classification

Référence article 921057 1500
EAN / GTIN 4062406118037
Réf. fabricant 921057 1500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre.Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.
Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.
Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.
Bâti avec porte et une tablette.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 625
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1
Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 100, 125, 150, 250

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Warning:

Utilisation normale
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier