Benne basculante RAL 7016 avec robinet, Volume de la benne: 600l

Réf.: 919923 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de la benne (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de la benne 600 l
Hauteur 1 099 mm
Longueur 1 458 mm
Largeur 855 mm
Hauteur bords de déversement avec roulettes 843 mm
Dim. bac, hauteur 735 mm
Dim. bac, longueur 1 321 mm
Dim. bac, largeur 794 mm
Dim. int. insertion, hauteur 72 mm
Dim. int. insertion, largeur 194 mm
Ecart passages pour fourches B 327 mm
⌀ roue 200 mm
Charge admissible 750 kg
Poids 95 kg
Type de produit Bennes basculantes

Identification et classification

Référence article 919923 600
EAN / GTIN 4017976247038
Réf. fabricant 4703A/7016
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

Benne basculante soudée et étanche à l'huile.
Bord supérieur de la benne avec arêtes doubles.
Support avec gerbeur intégré, marchepied et sécurité antibasculement.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.
TOTALSTOP - système de freinage central suivant EN 1757-3 de série sur les roulettes directrices.

Exécution - image:

Robinet
avec tamis pour séparer les liquides des solides.
Le basculement est déclenché manuellement.
Pour le vidage avec chariot élévateur ou en cas de charges lourdes, nous recommandons une benne auto-basculante.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés