{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur | 1 540 mm | |
| Largeur | 540 mm | |
| Longueur fourches | 1 150 mm | |
| Largeur fourches | 160 mm | |
| ⌀ galets | 80×70 mm | |
| Capacité de course | 85 mm - 200 mm | |
| Capacité de charge | 2 500 kg | |
| Matériau roues directrices | Caoutchouc plein | |
| Matériau galets | Tandem polyuréthane rouge | |
| Couleur | rouge signalisation RAL 3020 | |
| Balance | non | |
| Poids | 68 kg | |
| Type de produit | Transpalettes |
| Référence article | 919913 1150 | |
| EAN / GTIN | 4069515040280 | |
| Réf. fabricant | 919913 1150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |