{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | T74 | |
| Hauteur | 1 020 mm | |
| Largeur | 980 mm | |
| Profondeur | 509 mm | |
| Largeur plateau | 850 mm | |
| Prof. plateau | 500 mm | |
| Hauteur plateau inférieur | 195 mm | |
| Hauteur plateau central | 522 mm | |
| Hauteur plateau supérieur | 850 mm | |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| ⌀ roue | 125 mm | |
| Charge admissible plateau supérieur | 80 kg | |
| Charge admissible plateau central | 80 kg | |
| Charge admissible max. | 250 kg | |
| Matériau roue | Bandage en polyuréthane | |
| Poids | 45 kg | |
| Norme | EN 1757-3 | |
| Type de produit | Chariots dessertes |
| Référence article | 918540 T74 | |
| EAN / GTIN | 4045197611864 | |
| Réf. fabricant | 918540 T74 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |