Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Servante d’atelier avec tiroirs complètement extractibles, Nombre de tiroirs: 7

Réf.: 916310 7

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 950 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 464 mm
Largeur utile des tiroirs 530 mm
Profondeur utile des tiroirs 390 mm
Nombre de tiroirs 7
Poids 69 kg
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 916310 7
Réf. fabricant 916310 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outre une tablette robuste en acier avec tapis en X-ABS, la servante d'atelier est prévue pour le montage de l'étau967100 réf.120.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.

Produits adaptés