• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Bague de frappe de rechange, ⌀ int. / ⌀ ext.: A15/42mm

Réf.: 884005 A15/42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. / ⌀ ext. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 42 mm
⌀ int. 15 mm
Matière Nylon
Type de produit Bague de frappe

Identification et classification

Référence article 884005 A15/42
EAN / GTIN 2050002074606
Réf. fabricant 390-71590

Description

Adapté(s) pour:

Kit de montage de roulements à billes 884000.