• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Extracteur à 2 griffes avec réglage rapide, Type: 1

Réf.: 880400 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 20+
Capacité de serrage extérieure 30 mm - 90 mm
Capacité de serrage intérieure 70 mm - 140 mm
Profondeur de serrage jusqu'à 100 mm
Couple maximal 80 Nm
Puissance 4,5 t
Nombre de crochets 2
Six pans mâle 17 mm
Poids 1,27 kg
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Identification et classification

Référence article 880400 1
EAN / GTIN 4021176644771
Réf. fabricant 20-1+
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Avec molette de réglage manuel pour un desserrage et un déplacement rapide et sans outil des griffes.

Utilisation:

Utilisation universelle pour extraction de roulements, roues dentées, etc. Utilisables comme extracteurs extérieurs et intérieurs.