Etau à main pour machines, Longueur totale: 160mm

Réf.: 863600 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 109
Longueur totale 160 mm
Largeur mors 65 mm
Capacité de serrage 40 mm
Type de produit Serre-joint

Identification et classification

Référence article 863600 160
EAN / GTIN 4027474529024
Réf. fabricant 109-160
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Exécution particulièrement puissante. Branches en acier pour traitement thermique allié haute résistance, galvanisées. Mors larges avec prisme; branches puissantes avec guidage articulé sécurisé et ressort d’extension protégé. Tige à filetage trapézoïdal, écrous six pans et manivelle.

Pièce(s) de rechange:

Vis de rechange 863700. Pour les pièces de rechange, indiquer également la réf. de l’étau à main pour machines.

Téléchargements et documents

Produits adaptés