Couteau de l’Armée Suisse 08

Réf.: 846050 SOLDATEN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
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
Référence article 846050 SOLDATEN
EAN / GTIN 7611160017055
Réf. fabricant 0.8461.MWCH

Description

Description:

Exécution: Outil multifonction de poche, d’origine suisse - qualité, précision, performance élevée - simplicité d’utilisation.
Utilisation: Comme outil universel et “de dépannage”, un must dans toutes les armoires et toutes les sacoches à outils.
Spécification: 1. grande lame tranchant denté 2. poinçon alésoir3. décapsuleur 4. tournevis 5 mm, blocable 5. dénudeur de fils électriques 6. scie à bois 7. tournevis Phillips 1/2 8. ouvre-boîtes 9. tournevis 3 mm 10. anneau
Remarque(s): Port et transport interdits, à moins de posséder un motif légitime ou professionnel.

Caractéristique(s):

Nombre de fonctions: 10
Longueur totale: 111 mm
Poids: 131 g
Matériau poignée: Côtes bi-matière
Lame réglable: oui