• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de lames de précision 100 pièces, Type: 50

Réf.: 845355 50
Prix par 1 Unité (CHF 0,24 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Distributeur de sécurité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Distributeur de sécurité
Longueur lame 32,8 mm
Largeur lame 5,7 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de lames 100
Type de produit Lame

Identification et classification

Référence article 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Réf. fabricant 512.050-2050
Fabricant/personne responsable Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Description

Exécution:

Lames précises en acier au carbone fortement allié présentant une tenue de coupe et un affûtage exceptionnels.
Forme universelle avec affûtage de précision.

Adapté(s) pour:

Couteau de précision Mozart 845350.

Livraison:

100 lames dans un distributeur de sécurité.