Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable, Type: 10-54

Réf.: 814921 10-54
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tube 10 mm - 54 mm
Matériau boîtier Aluminium anodisé
Ebavurage à la machine possible non
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 814921 10-54
EAN / GTIN 4039976021081
Réf. fabricant 113830 R
Fabricant/personne responsable REMS GmbH & Co. KG, Stuttgarter Straße 83, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, www.rems.de

Description

Exécution:

Corps en aluminium anodisé, cône d’ébavurage en acier spécial trempé.

Utilisation:

Ebavurage intérieur et extérieur professionnel de tuyaux en acier inoxydable, acier, cuivre, plastique et aluminium. Idéal pour les tuyaux en acier inoxydable.