• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Sangle de rechange pour clé à sangle, Largeur de ruban / Longueur ruban: 27/930mm

Réf.: 811410 27/930
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de ruban / Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 27 mm
Longueur ruban 930 mm
Type de produit Sangles

Identification et classification

Référence article 811410 27/930
EAN / GTIN 4045197225894
Réf. fabricant 811410 27/930
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces rondes, principalement avec diamètres plus importants.

Adapté(s) pour:

Clés à sangle 811400.