Foret marteau en carbure brasé SDS-max 16X940 mm

Réf.: 789204 16X940
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article 789204 16X940
EAN / GTIN 3165140961226
Réf. fabricant 2 608 578 615

Description

Description:

Remarque(s): Nouvelle génération SDS-max-8X avec tête en carbure monobloc soudée.
Exécution: Géométrie spéciale des plaquettes en carbure pour une durée de vie prolongée. La pointe de centrage permet un pré-perçage précis et un guidage centré dans le trou de perçage. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Caractéristique(s):

ø: 16 mm
Nombre de dents Z: 4
Longueur totale: 940 mm
Longueur hélice: 800 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4