{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Rivets aveugles PolyBulb® | |
| Matériau du clou | Acier galvanisé | |
| Matériau du rivet creux | Alliage d’aluminium | |
| Forme de la tête | FK | |
| Plage de serrage | 6 mm - 10 mm | |
| Diamètre du trou de perçage | 4,9 mm | |
| Nombre de rivets (pièces) | 250 | |
| Diamètre de rivet creux D | 4,8 mm | |
| Longueur de rivet creux L | 16 mm | |
| Type de produit | Rivets |
| Référence article | 771030 4,8/16 | |
| EAN / GTIN | 4007081944847 | |
| Réf. fabricant | 1450474 | |
| Fabricant/personne responsable | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |