{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Course de l'appareil | 20 mm | |
| Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à | 6,4 mm | |
| Force de traction | 14000 N | |
| Capacité de la batterie | 2,6 Ah | |
| Tension de la batterie | 14,4 V | |
| Poids, batterie comprise | 2,2 kg | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de produit | Riveteuses |
| Référence article | 770505 | |
| Réf. fabricant | 1457186 | |
| Fabricant/personne responsable | GESIPA-Blindniettechnik GmbH, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.com |