Ciseaux pour électriciens avec poignée bimatière, Longueur totale: 140mm

Réf.: 768800 140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 140 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 768800 140
EAN / GTIN 4045197225825
Réf. fabricant 768800 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Une lame à denture fine, l’autre plate.
Lames en acier spécial inoxydable. Poignée bimatière robuste, antidérapante et ergonomique grâce au revêtement souple.
Forme courte et robuste.

Utilisation:

Coupe les fils fins, les câbles, les tuyaux d’isolation, le caoutchouc, le cuir, etc.