Cisaille, coupe à gauche, Longueur totale: 260mm

Réf.: 767600 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lames 32 mm
Type d'utilisation coupe à gauche
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 767600 260
EAN / GTIN 4010220019467
Réf. fabricant D27BL
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Comme les cisailles à tôle Ideal. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm, tôles inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues.

Téléchargements et documents

Produits adaptés