Cisaille à chantourner Acier inoxydable, coupe à droite, Longueur totale: 250mm

Réf.: 761000 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Longueur lames 42 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 761000 250
EAN / GTIN 4010220020012
Réf. fabricant D207-250-H
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Forgée. Tête non revêtue, étroite et se terminant en pointe; branches ouvertes et vernies ou trempées.
En acier spécial, lames trempées par induction (HRC 60); également pour tôles en inox.

Utilisation:

Pour découpes courbées, droites et courtes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés