Jeu de coins pour marteaux 10 pièces, Type: 5

Réf.: 752100 5
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,94 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 31 mm
Type de produit Coins

Identification et classification

Référence article 752100 5
EAN / GTIN 4062406591984
Réf. fabricant 752100 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec deux extrémités à griffes différentes affûtées, qui s’accrochent dans le bois lors de la frappe.

Adapté(s) pour:

Marteau pesant: 1,7 – 2 kg