Masse avec manche «Ultratec», Poids sans manche: 1,25kg

Réf.: 751150 1,25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 1,25 kg
Longueur manche 255 mm
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 751150 1,25
EAN / GTIN 4016134506949
Réf. fabricant 5293981250
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Masse avec manche en fibres de verre «Ultratec» incassable.

Matière(s):

Acier à outils spécial.