• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Coupe-câbles à cliquet pour câbles armés d’acier (câbles SWA), Longueur totale: 315mm

Réf.: 731250 315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 380 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 45 mm
Longueur totale 315 mm
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Fonction de cliquet oui
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 731250 315
EAN / GTIN 4003773078562
Réf. fabricant 95 32 315 A
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tranchants rectifiés avec précision et arête de coupe trempée par induction.

Utilisation:

Pour le sectionnement de câbles armés d’acier (câbles SWA) avec actionnement à une ou deux mains. Idéal pour une utilisation dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

Accessoire(s):

Couteau pivotant de rechange 731251.

Remarque(s):

Ne convient pas pour couper des câbles ACSR ni des câbles métalliques.

Téléchargements et documents

Produits adaptés