Coupe-câbles avec démultiplication, pour diamètre de câble: 32mm

Réf.: 731071 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour diamètre de câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ câble 32 mm
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à 240 mm2
Longueur totale 250 mm
Poignée Poignées ergonomiques en plastique avec protection antidérapante
Utilisation mécanique, une main, principe du cliquet
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Réf. fabricant 731071 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête de cisaille avec lame serpette et mécanisme de démultiplication (commande à une main). Aucun glissement du couteau grâce à deux guides.
Lames GARANT et pièces fonctionnelles importantes traitées.

Utilisation:

Pour couper proprement des câbles en aluminium et en cuivre (également les torons), ne convient pas pour les câbles à torons fins. Ne pas utiliser pour les fils d’acier, les alliages d’aluminium durs, les conducteurs de cuivre étirés à froid.

Matière(s):

Lames en acier spécial, branches en tôle d’acier avec gaine.

Remarque(s):

Pour les conducteurs simples, la capacité de coupe est réduite d’environ 30 %.

Téléchargements et documents

Produits adaptés