• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Pince à sertir, Type: F28/95

Réf.: 729710 F28/95

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 225 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Pour languettes F2,8 / F6,3 / F9,5
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729710 F28/95
Réf. fabricant 729710 F28/95
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
GARANT: en acier spécial haute résistance. Poignées à ergonomie optimale avec protection anti-dérapante. Sertissage optimal grâce à une géométrie de profil spéciale.
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
Connectez-vous