• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pince à sertir à 4 broches SelectorCrimp, poignées bimatières, Type: 3,3

Réf.: 729525 3,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SelectorCrimp
Pour section de conducteur 0,14 mm2 - 3,3 mm2
Longueur totale 230 mm
Blocage automatique disponible oui
Affichage numérique non
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729525 3,3
EAN / GTIN 4049002111174
Réf. fabricant 8752 0000 6
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.
Approvisionnement en broches à sertir via le sélecteur à 8 positions suivant MIL. Logement de contact individuel et logement de contact mâle multiple. Mise en œuvre sans problème des positionneurs MIL. Capacité d'ouverture optimisée, design ergonomique et force manuelle réduite. Position du sélecteur lisible des deux côtés de la pince.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés avec géométrie de sertissage similaire MIL.

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches en emballage modulaire.

Remarque(s):

Le choix de la pince et du logement de contact dépend de l'application correspondante. Il existe différents logements de contact selon le système d'emboîtement. Ils sont disponibles sur demande.