Outil à dégainer ou dénuder, Pour ⌀ câble: 6-25mm

Réf.: 728043 6-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
Pour ⌀ câble 6 mm - 25 mm
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728043 6-25
EAN / GTIN 4045197719799
Réf. fabricant 728043 6-25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Couteaux rotatifs pour coupes rondes, longitudinales et hélicoïdales. Profondeur de coupe réglable. Le support de câble prismatique s’adapte automatiquement à chaque ⌀ de câble. Etrier de retenue avec lame intégrée pour rompre les isolations incisées. La gaine de câble est coupée par rotation et traction vers soi du couteau.

Avantage(s):

Dégainage de l’isolation possible à n’importe quel endroit du câble. Exécution très robuste.

Téléchargements et documents

Produits adaptés