Outil à dégainer ou dénuder, Pour ⌀ câble: 6-25mm

Réf.: 728040 6-25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AM 25
Désignation de type du fabricant AM25
Longueur totale 157 mm
Pour ⌀ câble 6 mm - 25 mm
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728040 6-25
EAN / GTIN 4008190138271
Réf. fabricant 9001540000
Fabricant/personne responsable Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Description

Exécution:

Couteaux rotatifs pour coupes rondes, longitudinales et hélicoïdales. Profondeur de coupe réglable. Le support de câble prismatique s’adapte automatiquement à chaque ⌀ de câble. Etrier de retenue avec lame intégrée pour rompre les isolations incisées. La gaine de câble est coupée par rotation et traction vers soi du couteau.
Fournis avec 1 lame de rechange dans la poignée.

Avantage(s):

Dégainage de l’isolation possible à n’importe quel endroit du câble. Exécution très robuste.

Téléchargements et documents

Produits adaptés